Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 19 55 S8 Cobra®-Set 1 x 87 01 125, 1 x 87 01 180, 1 x 87 01 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-00 19 55 S8
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 19 55 S8
EAN/GTIN:
     4003773086529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
00 19 55 S8 KNIPEX Cobra®-Set Die KNIPEX Cobra® ist die legendäre Hightech-Wasserpumpenzange aus dem Hause KNIPEX. Mit ihrem enorm festen Selbstklemmeffekt ermöglicht sie kraftsparendes Arbeiten ohne Abrutschen am Werkstück. Hochwertige Rolltasche aus strapazierfähigem Polyestergewebe mit Klettverschluss. Die Sets enthalten jeweils drei unterschiedlich große Hightech-Wasserpumpenzangen mit schlanken, kunststoffüberzogenen Griffen. Abmessungen, geöffnet (L x H ): 430 x 325 mm.
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Artikelnummer:
00 19 55 S8
EAN Code:
4003773086529
Produkt-Name:
KNIPEX Cobra®-Set 1 x 87 01 125, 1 x 87 01 180, 1 x 87 01 250
funkenfrei (J/N):
N
Hersteller-Produktbezeichnung:
KNIPEX Cobra®-Set 1 x 87 01 125, 1 x 87 01 180, 1 x 87 01 250
Verpackung:
sonstige
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
nein
Elektromonteur-Set:
nein
Gewicht:
820 g
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, knipex zangen-satz 3-teilig, zangen satz, zangen-satz knipex, automotive, autowerkstatt, baubedarfsartikel, bauindustrie, baustellen werkzeuge, baustellenzubehör, befestigungstechnik, flugzeugbau, flugzeugindustrie, flugzeuginstandhaltung, flugzeugwartung, industrie, industriebedarf, kfz bedarf, kfz werkstatt, klempnerwerkzeuge, klempnerzange, knipex cobra® set, knipex pakete, knipex sets, knipex sortiment, landwirtschaft, luftfahrt, luftfahrtbedarf, luftfahrttechnik, sanitär, sanitärbedarf, sanitärinstallation, sanitärtechnik, sanitärwerkzeuge, werkstattbedarf, werkstattzubehör, werkzeugset, werkzeugsortimente, werkzeugtasche, 00 19
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.