| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-00 11 03 Herst.-Nr.: 00 11 03 EAN/GTIN: 4003773041658 |
| | |
|
| | |
| 00 11 03 Schaltschrankschlüssel Standardschlüssel für Betätigung von Schließungen aus den Bereichen Gebäudetechnik (Heizung und Sanitär, Klima- und Belüftungstechnik, Elektrotechnik), Gas- und Wasserversorgung und Absperrsysteme. Für 4 verschiedene Schließsysteme. Mit Wendebit: Schlitz 1,0 x 7 mm und Kreuzschlitz PH2. Mit Adapter für 1/4"-Bits an einer Befestigungskette. lange Bauform, Armlänge gesamt: 72 mm. zusätzlicher Vierkant 5 mm. - Doppelbart: 3 – 5mm - Innenvierkant: 5,0 / 6,0 / 8,0mm - Innendreikant: 7,0 / 9,0mm - Bitaufnahme 1/4" (Innensechskant): 1/4 in14 - Bit: PH2 / Schlitz 1x7 Weitere Informationen: | | Hersteller-Name: | KNIPEX | Länge: | 76 mm | Artikelnummer: | 00 11 03 | EAN Code: | 4003773041658 | Produkt-Name: | Schaltschrankschlüssel Der Standard Schaltschrankschlüssel | Hersteller-Produktbezeichnung: | Schaltschrankschlüssel Der Standard Schaltschrankschlüssel | Masse: | 88 kg | Gewicht: | 88 g | Kapazität Doppelbart: | 3 - 5 Ø mm | Artikellänge: | 76 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schaltschrankschlüssel, vierkantschlüssel, dreikantschlüssel für absperrpfosten, 4 kant schlüssel, pollerschlüssel, architektenschlüssel, feuerwehr zubehör, universalschlüssel, 3 kant schlüssel |
| | |
| |