Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio/Video, AudioWorld, EB-Geräte, Einbau-Lautsprecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-8200-0-0013
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     8200-0-0013
EAN/GTIN:
     4011395054147
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Audio/Video, AudioWorld, EB-Geräte, Einbau-Lautsprecher, Einbau-Lautsprecher 13 cm (5") Für Verstärker-Einsatz 8211 U und 8214 U. Für UP-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für REG-Verstärker 8208. Für Mikrofonkonsole 8205. Mit Breitband-Charakteristik. Mit Schraubklemmen. Nennleistung: 6 W (RMS) Frequenzgang: 72 - 12.000 Hz Impedanz: 16 Ohm Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 148 mm x 148 mm x 69 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Radio
Zusammenstellung:
Basiselement
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
nicht zutreffend
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
8200-0-0110
ab € 12,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.