Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik, Busch-Timer®, UP-Einsätze, Kurzzeittimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-6410-0-0391
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6410-0-0391
EAN/GTIN:
     4011395164914
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
SmartHome Zeitschaltuhr
Timer UP-Einsätze
UP-Einsätze Timer
Elektronik, Busch-Timer®, UP-Einsätze, Kurzzeittimer, Busch-Kurzzeittimer Einsatz Countdown-Timer Zum zeitprogrammierten Schalten von elektrischen Verbrauchern. Mit Bedienelement, ohne Zentralscheibe. Minimale Timerzeit: 1 Sekunde. Maximale Timerzeit: 9:59:59 Stunden. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 1x Schließer Nennstrom: 10 A, bei cos ? 1 Nennleistung: 2300 VA Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberfläche:
unbehandelt
Gangreserve:
12 h
Nennspannung:
230 V
Frequenzbereich:
50 Hz
Schaltstrom:
10 A
Max. Leistung:
2300 W
Befestigungsart:
Befestigung mit Kralle und Schraube
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 75,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.