Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik, Busch-Jalousiecontrol® II, UP-Einsätze, Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-6410-0-0377
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6410-0-0377
EAN/GTIN:
     4011395076484
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
SmartHome Rollladensteuerung
Elektronik, Busch-Jalousiecontrol® II, UP-Einsätze, Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-101, Busch-Jalousiecontrol® II-Einsatz Geeignet für Rollladen-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung. Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab) für Gruppensteuerung. Mit Betriebsartenschalter für Betriebsarten: Normal, Lamelle, Zentrale, Position. Mit Party-Funktion (Deaktivierung der Vorort-Bedienstelle) in Kombination mit Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx. Windalarm-, Putz-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar. Für Bedienelement 6430-xx-xxx. Für IR-Bedienelement 6066-xx-xxx. Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455. Laufzeit: 3 min Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Ausgänge: 2x Schließer Nennstrom: 3 A, bei cos ? 0,5 Nennleistung: 690 VA Steuer-/Signalausgänge: 2 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Nebenstelleneingang:
true
Aussperrsicherung:
false
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
schwarz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Max. Schaltleistung:
690 W
Nennspannung:
230 V
Frequenzbereich:
50 Hz
Befestigungsart:
Befestigung mit Kralle und Schraube
Weitere Suchbegriffe: smarthome rollladensteuerung, Busch-Jalousiecontrol® II-Einsatz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6430-0-0320
ab € 25,14*
Zubehör
Busch-Jaeger
6430-0-0329
ab € 16,23*
Zubehör
Busch-Jaeger
6410-0-0379
ab € 80,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.