Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemtechnik, Busch-priOn® Sensoren, Abschlussleisten unten, Abschlussleiste unten Standard mit Kennzeichnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-6310-0-0179
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6310-0-0179
EAN/GTIN:
     4011395156865
Suchbegriffe:
Abdeckung ABB
EIB-Abdeckung
KNX-Abdeckung
Schalterabdeckung
Systemtechnik, Busch-priOn® Sensoren, Abschlussleisten unten, Abschlussleiste unten Standard mit Kennzeichnung, Standardabschlussleiste unten mit Busch-Jaeger Schriftzug. Busch-priOn® Untere Abschlussleiste zur Montage an Grundträger 1-fach bis 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101). Maße (H x B x T): 12,5 mm x 106,6 mm x 15,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, schalterabdeckung busch-jäger, abdeckung abb, schalterabdeckung weiß, Standardabschlussleiste unten mit Busch-Jaeger Sch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6310-0-0138
ab € 64,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.