|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1152-6190-0-0033 Herst.-Nr.: 6190-0-0033 EAN/GTIN: 4011395988480 |
| |
|
|  |  |
 | Systemtechnik, Busch-Installationsbus® KNX, REG-Sensoren, Wetterstation-Regenfühler, Regenfühler linear Für Wetterstation 6190/40-101. Dient zur Umsetzung des erfassten Regens in elektrische Signale (0 V=trocken-10 V=Regen). Heiztrafo 6190/49-101 erforderlich. Inkl. 3 m Zuleitung LIYY 5 x 0,25 mm². Nennspannung: 24 V-, +8 V / -6 V Abfragespannung: , 0 - 10 V- gegen GND bei 1 kOhm minimaler Bürde Schutzart Gerät: IP 65 Temperaturbereich Gerät: -30 °C bis 70 °C Maße (H x B x T): 58 mm x 83 mm x 17 mm Weitere Informationen:  |  | Bussystem EIB/KNX: | true | Ausführung: | sonstige | Montageart: | Aufputz | Farbe: | grau | Wetterstation: | true | Schutzart (IP): | IP65 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |