Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemtechnik, Busch-Installationsbus® KNX, REG-Aktoren, 2-fach-Jalousieaktor mit Fahrzeit -102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-6151-0-0219
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6151-0-0219
EAN/GTIN:
     4011395132418
Suchbegriffe:
EIB-Rolladenaktor
EIB-Rollladenaktor
KNX-Rolladenaktor
KNX-Rollladenaktor
Systemtechnik, Busch-Installationsbus® KNX, REG-Aktoren, 2-fach-Jalousieaktor mit Fahrzeit -102, Jalousieaktor 2-fach m. Fahrzeitermittlung 2-fach 230 V~, 50 Hz, 2 x 6 A Zum Steuern von 2 unabhängigen Jalousiegruppen. Mit Fahrzeitermittlung. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 % Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Ausgänge: 2x Umschalter Lastart: AC1/AC3 Nennstrom: 6 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 4 TE
Weitere Informationen:
Bussystem EIB/KNX:
true
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Busankopplung inklusive:
true
Vor Ort-/Handbedienung:
true
Mit LED-Anzeige:
true
Schaltstrom ohmsch:
6 A
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
2
Funktion Schalten:
true
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,97*
€ 224,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,93*
€ 221,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,47*
€ 214,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,89*
€ 209,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,19*
€ 182,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABB
2CDG110124R0011
ab € 140,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.