Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemtechnik, Busch-Installationsbus® KNX, REG-Aktoren, Unterputz-Lichtfühler für 6197/70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-6151-0-0209
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6151-0-0209
EAN/GTIN:
     4011395113769
Suchbegriffe:
EIB-Controller
KNX-Controller
EIB-Dämmerungssensor
KNX-Dämmerungssensor
Systemtechnik, Busch-Installationsbus® KNX, REG-Aktoren, Unterputz-Lichtfühler für 6197/70, Lichtfühler Der Lichtfühler wird in Verbindung mit 6197/70, 6174/16-101 und 6197/43 zur Konstantlichtregelung eingesetzt. Anschluss erfolgt über Anschlussklemme (enthalten). Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 20 mm x 54 mm
Weitere Informationen:
Bussystem EIB/KNX:
true
Montageart:
Unterputz
Art des Sensors:
Lichtsensor separat
Anzahl der Kanäle:
1
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
2CDG110089R0011
ab € 44,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.