Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sondersteckvorrichtungen (Terko, Perilex ...), Export-Steckvorrichtungen, Steckdosen mit Erdungsstift, Steckdose mit Erdungsstift und Schraubanschl...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-2017-0-0763
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2017-0-0763
EAN/GTIN:
     4011395993545
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Perilex-Steckdose
Schuko-Steckdose
Sondersteckvorrichtungen (Terko, Perilex ...), Export-Steckvorrichtungen, Steckdosen mit Erdungsstift, Steckdose mit Erdungsstift und Schraubanschluss, ocean, Steckdose mit Erdungsstift Mit Schraubanschluss. Mit Klappdeckel. Mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Geeignet für Belgien. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutzkontaktstift
Anzahl der Einheiten:
1
Abdeckung:
Komplettgehäuse
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne Aufdruck
Anschlussart:
Schraubklemme
Mit Klappdeckel:
true
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
true
Farbe:
blaugrün
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Frequenzbereich:
50 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.