Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, carat®, Rahmen, Rahmen 2-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1754-0-4323
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1754-0-4323
EAN/GTIN:
     4011395088920
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
2 fach rahmen bj schwarz
Unterputz-Schalterprogramme, carat®, Rahmen, Rahmen 2-fach, Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Geeignet für Unterputz-Installation:
true
Werkstoff:
Glas
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4254
ab € 22,19*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4258
ab € 92,14*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4322
ab € 22,20*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4356
ab € 89,51*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4360
ab € 69,88*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4255
ab € 39,10*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4259
ab € 140,19*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4357
ab € 137,43*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4361
ab € 101,81*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4256
ab € 68,61*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4260
ab € 202,35*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4324
ab € 68,69*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4358
ab € 205,57*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4362
ab € 133,88*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4257
ab € 103,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.