Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, carat®, Rahmen, Rahmen 2-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1754-0-4357
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1754-0-4357
EAN/GTIN:
     4011395115237
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Unterputz-Schalterprogramme, carat®, Rahmen, Rahmen 2-fach, Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Geeignet für Unterputz-Installation:
true
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Gold
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,29*
€ 201,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,62*
€ 198,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,85*
€ 193,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,76*
€ 188,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,97*
€ 162,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4254
ab € 22,02*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4258
ab € 92,27*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4322
ab € 22,03*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4356
ab € 89,47*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4360
ab € 69,86*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4255
ab € 39,16*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4259
ab € 140,21*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4323
ab € 39,87*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4361
ab € 102,11*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4256
ab € 68,85*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4260
ab € 202,06*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4324
ab € 68,70*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4358
ab € 205,28*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4362
ab € 134,38*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4257
ab € 104,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.