| |
|
| Artikel-Nr.: C1152-1753-0-6216 Herst.-Nr.: 1753-0-6216 EAN/GTIN: 4011395614501 |
| |
|
| | |
| Unterputz-Schalterprogramme, Busch-Duro 2000® SI, Zeitschaltuhren/Timer - Abdeckungen, Abdeckung für Zeitschaltuhr, 120 Min., Drehgriff (NL), Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit: 120 min Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drehknopf | Aufdruck/Kennzeichnung: | sonstige Kennzeichnung | Verwendung: | Zeitschalter | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | cremeweiß/elektroweiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 1013 | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |