| |
|
| Artikel-Nr.: C1152-1753-0-0181 Herst.-Nr.: 1753-0-0181 EAN/GTIN: 4011395127995 |
| |
|
| | |
| Unterputz-Schalterprogramme, impuls, Kappen, Abdeckung für Serien-, Wechsel/Wechsel-Schalter, Doppeltaster, Zentralscheibe Mit Betätigungsknopf und Glimmlampe. Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster. Weitere Informationen: | | Ausführung: | zweiteilige Taste | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne Aufdruck | Verwendung: | Schalter/Taster | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Oberfläche: | lackiert | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9016 | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Serien Wippe, Serienschalter, Taster Wippe, Wippe, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, busch-jäger wippe weiß, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, Zentralscheibe |
| | |
| |