| |
|
| Artikel-Nr.: C1152-1751-0-1674 Herst.-Nr.: 1751-0-1674 EAN/GTIN: 4011395126400 |
| |
|
| | |
| Unterputz-Schalterprogramme, alpha, Wippen, Abdeckung für Ausschalter 2-polig, 3-polig, Kontroll-Ausschalter 2-polig, Wippe mit Aufdruck Mit roter Kalotte. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig. Weitere Informationen: | | Ausführung: | einteilige Wippe | Aufdruck/Kennzeichnung: | Kennzeichen 0 und 1 | Verwendung: | Schalter/Taster | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Kontrollfenster/Lichtauslass: | true | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Aluminium | Halogenfrei: | true | Oberfläche: | anodisiert/eloxiert | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | Platin | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |