Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, carat®, Zubehör, Montageset carat® flat UP 1-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1740-0-0066
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1740-0-0066
EAN/GTIN:
     8712507114914
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Unterputz-Schalterprogramme, carat®, Zubehör, Montageset carat® flat UP 1-fach, Montageset carat® flat 1-fach für flache Unterputzmontage, Mauerwerk Passend für carat® Rahmen. Bestehend aus einer UP Dose Mauerwerk 3040. Bestehend aus einer Putzschablone und einer Montagehilfe. Bestehend aus einem RFID-Chip zum Auffinden von der Dose. Mit höhenverstellbarem drehbaren Ring. Mit Torx- / Schlitzschrauben. Mit verstellbarem Dosenboden. Dosen direkt miteinander koppelbar. Mit Ausbrechöffnungen für Kabel und Rohre. Die Dosen müssen eingegipst werden. Lochmaß: 82 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Form:
rund
Bauform:
Gerätedose
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
83 mm
Tiefe:
57 mm
Innentiefe:
52 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
true
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Einführung von hinten:
true
Anzahl der Einführungen:
9
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
blau
Schutzart (IP):
IP30
Deckel:
nicht transparent
Deckelbefestigung:
aufrastend
Funktionserhalt:
ohne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.