Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, Busch-Duro 2000® SI, Wippen, Abdeckung für Ausschalter 2-polig, 3-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1731-0-0231
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1731-0-0231
EAN/GTIN:
     4011395107409
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Unterputz-Schalterprogramme, Busch-Duro 2000® SI, Wippen, Abdeckung für Ausschalter 2-polig, 3-polig, Wippe mit geschlossener Oberfläche Aus 2-polig, 3-polig Mit Aufdruck.
Weitere Informationen:
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
Kennzeichen 0 und 1
Verwendung:
Schalter/Taster
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
true
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
true
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Wippe, busch-jäger wippe weiß, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, Wippe mit geschlossener Oberfläche
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1731-0-0223
ab € 1,99*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1713-0-0155
ab € 5,33*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1731-0-0249
ab € 3,33*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1731-0-0256
ab € 2,69*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1731-0-0264
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.