Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, Busch-Duro 2000® SI, Sonstiges, Abdeckung für Schlüsselschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1710-0-1340
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1710-0-1340
EAN/GTIN:
     4011395865200
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Unterputz-Schalterprogramme, Busch-Duro 2000® SI, Sonstiges, Abdeckung für Schlüsselschalter, Zentralscheibe Mit Aufdruck. Als Abdeckung für UP-Schlüsselschalter. Für Einsatz 2733 USL-101.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlüssel
Aufdruck/Kennzeichnung:
Kennzeichen 0 und 1
Verwendung:
sonstige
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
1101-0-0880
ab € 29,90*
Zubehör
Busch-Jaeger
1101-0-0906
ab € 29,86*
Zubehör
Busch-Jaeger
1101-0-0898
ab € 35,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.