Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, Decento®, Schalter/Taster, Jalousietaster Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1413-0-1089
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1413-0-1089
EAN/GTIN:
     4011395158579
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousietaster
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Unterputz-Schalterprogramme, Decento®, Schalter/Taster, Jalousietaster Einsatz, Jalousietaster 1-polig, Taster Mit Umkehrsperre. Material: Porzellan Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A IEC 60669-1
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
Taster 1-polig
Bedienungsart:
Wippe
Mechanisch bedienbar:
true
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schaltstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 96,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,88*
€ 115,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,52*
€ 104,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.