Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Jalousieschaltgeräte, Jalousietaster mit Dregriff, 2-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1101-0-0559
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1101-0-0559
EAN/GTIN:
     4011395041000
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousietaster
Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Jalousieschaltgeräte, Jalousietaster mit Dregriff, 2-polig, Jalousietaster-Einsatz 2-polig Mit Drehgriff/Taster. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A IEC60669-1, British Standard EN 60669-1
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
Taster 2-polig
Bedienungsart:
Drehknopf
Mechanisch bedienbar:
true
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Befestigung mit Kralle und Schraube
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schaltstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Weitere Suchbegriffe: jalousietaster busch jäger, drehknopf, Jalousietaster-Einsatz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1101-0-0542
ab € 13,57*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1101-0-0534
ab € 18,54*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1101-0-0567
ab € 13,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.