Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Zeitschaltuhren/Timer, Zeitschaltuhr, 15 min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1043-0-0025
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1043-0-0025
EAN/GTIN:
     4011395019405
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
SmartHome Zeitschaltuhr
Timer UP-Einsätze
UP-Einsätze Timer
Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Zeitschaltuhren/Timer, Zeitschaltuhr, 15 min, Zeitschaltuhreinsatz 2-polig, Öffner für Treppenhäuser, Außenleuchten, Lüfter usw. Laufzeit: 15 min Zum zeitprogrammierten Schalten von elektrischen Verbrauchern. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennstrom: 16 A, bei cos ? 0,25
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Kontakte:
sonstige
Montageart:
sonstige
Halogenfrei:
true
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
1753-0-0149
ab € 14,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.