Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Temperaturregler, Temperaturregler mit Wechselkontakt und Temperaturanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1032-0-0490
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1032-0-0490
EAN/GTIN:
     4011395078648
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Temperaturregler, Temperaturregler mit Wechselkontakt und Temperaturanzeige, Elektronischer Raumtemperaturregler-Einsatz Mit Wechslerkontakt. Mit Temperaturanzeige IST-Wert Automatische Reglerkalibrierung Mit Spreizbefestigung Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 5 A EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Raumtemperaturregler
Nennspannung:
250 V
Montageart:
Unterputz
Steuerleistung:
2300 VA
Schaltdifferenz:
0.5 K
Elektronische Regelung:
true
Mit thermischer Rückführung:
false
Mit Temperaturabsenkung:
true
Fühlerelement:
Universalfühler
Temperaturbereich:
5 °C | 30 °C
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
12 mm
Breite:
52 mm
Tiefe:
52 mm
Anzeige der Ist-Temperatur:
true
Kontaktausführung:
1 Wechsler
Nennstrom:
1 A
Zusammenstellung:
Basiselement
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,06*
€ 120,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
1710-0-3697
ab € 8,11*
Zubehör
Busch-Jaeger
1710-0-3698
ab € 5,12*
Zubehör
Busch-Jaeger
1710-0-3706
ab € 8,66*
Zubehör
Busch-Jaeger
1710-0-3761
ab € 14,88*
Zubehör
Busch-Jaeger
1032-0-0488
ab € 81,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.