Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Temperaturregler, Temperaturregler mit Öffnerkontakt und Schalter für NA mit TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1032-0-0488
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1032-0-0488
EAN/GTIN:
     4011395078624
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Temperaturregler, Temperaturregler mit Öffnerkontakt und Schalter für NA mit TA, Elektronischer Raumtemperaturregler-Einsatz Mit Schließerkontakt. Mit Temperaturanzeige IST-Wert Automatische Reglerkalibrierung Mit eingebautem Schiebeschalter und Kontrolllampe für die Nachtabsenkung von 4 K. Mit Spreizbefestigung Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K). Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 10 A Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Raumtemperaturregler
Nennspannung:
250 V
Montageart:
Unterputz
Steuerleistung:
2300 VA
Schaltdifferenz:
0.5 K
Elektronische Regelung:
true
Mit Temperaturabsenkung:
true
Fühlerelement:
Universalfühler
Temperaturbereich:
5 °C | 30 °C
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
12 mm
Breite:
52 mm
Tiefe:
52 mm
Anzeige der Ist-Temperatur:
true
Kontaktausführung:
1 Öffner
Nennstrom:
10 A
Schalter/Lampe für Nachtabsenkung:
true
Zusammenstellung:
Basiselement
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,63*
€ 119,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,93*
€ 114,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
1710-0-3720
ab € 12,13*
Zubehör
Busch-Jaeger
1710-0-3735
ab € 13,90*
Zubehör
Busch-Jaeger
1710-0-3710
ab € 4,23*
Zubehör
Busch-Jaeger
1032-0-0490
ab € 78,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.