Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Datenkommunikation, BNC-F Buchse für Kommunikations-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-0230-0-0439
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     0230-0-0439
EAN/GTIN:
     4011395167748
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Adapter BNC
BNC Adapter
Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Datenkommunikation, BNC-F Buchse für Kommunikations-Adapter, BNC-F Durchführungsbuchse zur Montage in Kommunikationsadaptern Zum Anschluss von Antennenkabel, z.B. für TV-Geräte mit integriertem SAT-Tuner, und SAT-Receiver. Mit Schraubanschluss. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Verwendung:
Koaxial-Antennensteckdose
Tragring:
true
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Silber
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: BNC Stecker, BNC Steckverbinder, SAT/TV/RF-Antennendose, SAT/TV/RF-Dose, adapter bnc, BNC-F Durchführungsbuchse
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.