Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstromklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-3247056
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3247056
EAN/GTIN:
     4046356707220
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Geringe Übergangswiderstände der Kontaktfläche durch Riefelung. Schraubensicherung durch federnde Elemente im Klemmkörper.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
70 mm² | 240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
70 mm² | 185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
70 mm² | 240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
35 mm² | 95 mm²
Bemessungsstrom In:
415 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
36 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
129 mm
Länge:
100 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
true
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
sonstige
Etagen intern gebrückt:
false
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen schraubanschluss
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,64*
€ 30,5116
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,05*
€ 28,6195
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,2391
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,20*
€ 26,418
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,34*
€ 23,0146
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3003554
ab € 2,668*
Zubehör
Phoenix Contact
0201414
ab € 16,80*
Zubehör
Phoenix Contact
0201401
ab € 11,01*
Zubehör
Phoenix Contact
3009244
ab € 0,50606*
Zubehör
Phoenix Contact
1201659
ab € 2,505*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,2864*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,439*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 12,4444*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 11,3672*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,0952*
Zubehör
Phoenix Contact
1201015
ab € 11,248*
Zubehör
Phoenix Contact
1206586
ab € 7,668*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,2916*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 15,474*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.