Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgriffklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-3003554
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3003554
EAN/GTIN:
     4017918104245
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
Die vollisolierte und optional einsetzbare Abgriffklemme ermöglicht einen Spannungsabgriff. Großflächig beschriftbar.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.5 mm² | 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 mm² | 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 mm² | 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 mm² | 10 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite/Rastermaß:
10.2 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,208*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6085*
€ 5,48412
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,3285*
€ 5,15092
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,598*
€ 4,28162
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,448*
€ 4,10312
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,208*
€ 3,81752
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,35*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 3,02*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 10,4998*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 7,9077*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1212552
ab € 7,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1212589
ab € 10,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1209114
ab € 11,50*
Zubehör
Phoenix Contact
0825011
ab € 4,3101*
Zubehör
Phoenix Contact
1052002
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.