Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517A-55052780
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240853
EAN/GTIN:
     4046356736794
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Schutzschlauch, Federstahldraht mit Kunststoffummantelung aus PVC, hochflexibel
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
27 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
27 mm
Innendurchmesser:
22 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoff der Wendel:
PVC-ummantelter Federstahl
Einsatztemperatur:
-25 °C | 80 °C
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
20 mm
UV-beständig:
false
Halogenfrei:
false
Innen glatt:
false
Außen glatt:
false
Flexibilität:
flexibel
Farbe:
grau
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
false
Zulassung nach UR:
false
Zulassung nach N:
false
Zulassung nach CSA:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Meter
€ 5,46*
ab € 10,63*
€ 13,21*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 5,90*
ab € 10,7184*
€ 13,2684*
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 11,074*
€ 13,724*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 5,80*
ab € 11,39*
€ 14,11*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 90,06*
€ 100,20*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 13,21*
€ 15,7199
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,69*
€ 15,1011
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,63*
€ 12,6497
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 132,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241020
ab € 1,8352*
Zubehör
Phoenix Contact
3240992
ab € 1,467*
Zubehör
Phoenix Contact
3241006
ab € 1,05*
Zubehör
Phoenix Contact
3240999
ab € 1,467*
Zubehör
Phoenix Contact
3241014
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.