Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Schutzschlauch WP-SPIRAL PVC C 27


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-442235
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240853
EAN/GTIN:
     4046356736794
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Phoenix Contact Schutzschlauch WP-SPIRAL PVC C 27 Nenndurchmesser 22mm, Außendurchmesser 27mm, Innendurchmesser 22mm, Werkstoff PVC, Werkstoff der Wendel sonstige, Einsatztemperatur -25 ...

80°C, Biegeradius, statisch 20mm, Flexibilität hochflexibel, Farbe grau,

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
22 mm
Außendurchmesser:
27 mm
Innendurchmesser:
22 mm
Werkstoff:
PVC
Werkstoff der Wendel:
sonstige
Einsatztemperatur:
-25 °C | 80 °C
Biegeradius, statisch:
20 mm
UV-beständig:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Innen glatt:
Nein
Außen glatt:
Nein
Flexibilität:
hochflexibel
Farbe:
grau
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Meter
€ 5,46*
ab € 10,65*
€ 13,16*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 5,90*
ab € 10,6684*
€ 13,2184*
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 11,014*
€ 13,644*
Lager 5382
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 5,80*
ab € 11,39*
€ 14,03*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 89,88*
€ 99,73*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 14,03*
€ 16,70
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,33*
€ 15,86
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,39*
€ 13,55
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 11,39* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 140,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241020
ab € 1,8452*
Zubehör
Phoenix Contact
3240992
ab € 1,467*
Zubehör
Phoenix Contact
3240999
ab € 1,467*
Zubehör
Phoenix Contact
3241006
ab € 1,05*
Zubehör
Phoenix Contact
3241014
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.