Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     4981-3123086
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240188
EAN/GTIN:
     4046356459112
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Der Verdrahtungskanalschneider PPS CD ermöglicht einen leichten, kraftsparenden und gratfreien Schnitt aufgrund seiner Hebelübersetzung und besonderen Schneidengeometrie. Leichter, kraftsparender und gratfreier Schnitt mit der Verdrahtungskanalschere CUTFOX-CD.
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
25 mm
Schlitzabstand:
6.5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
false
Kriechstromfest:
false
Flexibel:
false
Nutzbarer Querschnitt:
462 mm²
Mit Oberteil:
false
Farbe:
sonstige
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,46*
€ 6,86*
23 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,48459*
€ 6,88459*
19 Tage
unbekannt
24
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,6901*
€ 7,1201*
24
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,78168*
€ 7,24168*
21 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,94018*
€ 7,45018*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 164,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240285
ab € 1,50429*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0871*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 11,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 46,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.