Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6955368 Herst.-Nr.: D-PT2,5-MT EAN/GTIN: 4046356412735 |
| |
|
| | |
| Abschlussdeckel, Länge: 62 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 29,1 mm, Farbe: grau Farbe: grau, Stärke: 2,2 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Rastbar: false, Ausführung Abschlussplatte: true, Ausführung Zwischenplatte: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | D-PT2,5-MT | Ident Code: | 3211003 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen-Endplatte, Endplatte für Reihenklemme, Zwischenplatte, Reihenklemmen-Trennwand, Abschlussplatte |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,2318* | € 0,3018* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,27035* | € 0,36035* | | | | Lager 6318 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,2765* | € 0,3665* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,25* | € 0,37* | | | | | 30 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2904* | € 0,3804* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,325* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|