Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-3044913
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3044913
EAN/GTIN:
     4055626245737
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
durchführungsklemme phoenix contact
Einfaches Anschließen der Leiter durch schnellen Push-in-Federanschluss. CLIPLINE complete -Zubehör für einfaches Brücken, Prüfen und Beschriften. Hohe Flexibilität durch anreihbare Einzelklemmen.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 mm² | 4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
46.2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
26.6 mm
Länge:
51.3 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,6508*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,8408*
€ 17,66055
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,6708*
€ 17,45825
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,9908*
€ 16,64905
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,5408*
€ 16,11355
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,6508*
€ 13,86445
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3044902
ab € 0,5761*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,53*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,76*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,13*
Zubehör
Phoenix Contact
0829658
ab € 6,8295*
Zubehör
Phoenix Contact
3030925
ab € 1,648*
Zubehör
Phoenix Contact
3030983
ab € 2,90*
Zubehör
Phoenix Contact
3038723
ab € 0,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,97*
Zubehör
Phoenix Contact
3001591
ab € 0,316*
Zubehör
Phoenix Contact
3001592
ab € 0,4902*
Zubehör
Phoenix Contact
3001593
ab € 0,6392*
Zubehör
Phoenix Contact
3030161
ab € 0,1998*
Zubehör
Phoenix Contact
3030174
ab € 0,3738*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.