Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsreihenklemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-3035665
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3035665
EAN/GTIN:
     4055626457369
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Mit Hilfe des doppelten Brückenschachtes ist, neben individueller Kettenbrückung, auch eine Reduzierbrückung auf Zugfederklemmen kleinerer Querschnitte möglich. Die flexiblen Möglichkeiten der Reduzierbrückung im CLIPLINE complete-System finden Sie im Kapitel "Zubehör für das Reihenklemmensystem CLIPLINE complete".
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 16 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
10.2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
50.3 mm
Länge:
71.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
true
Abschlussplatte erforderlich:
true
Farbe:
schwarz
Etagen intern gebrückt:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,6806* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 229,21*
€ 272,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 227,80*
€ 271,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 215,74*
€ 256,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 207,07*
€ 246,41
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 184,03*
€ 219,00
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3036644
ab € 0,2956*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1135740
ab € 25,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1135745
ab € 25,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1135749
ab € 25,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1135751
ab € 25,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1135752
ab € 27,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1135753
ab € 30,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2908261
ab € 25,42*
Zubehör
Phoenix Contact
2908262
ab € 25,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2909902
ab € 29,10*
Zubehör
Phoenix Contact
2909903
ab € 24,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2909904
ab € 24,67*
Zubehör
Phoenix Contact
2909906
ab € 24,70*
Zubehör
Phoenix Contact
2909908
ab € 24,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.