Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmanschlussklemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3027941
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3027941
EAN/GTIN:
     4046356285667
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Kabeldriller
Reihenklemmen
Schirmanschlussklemme
Für die Direkt- und Sammelschienenmontage geeignet. Rändelschraube.
Weitere Informationen:
Zulässiger Kabeldurchmesser:
3 mm | 14 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite/Rastermaß:
17 mm
Höhe:
59.3 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 946,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 3,15544* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.061,87*
€ 1.263,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.052,90*
€ 1.252,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.014,68*
€ 1.207,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 986,18*
€ 1.173,55
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 946,63*
€ 1.126,49
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0404017
ab € 0,28*
Zubehör
Phoenix Contact
0421029
ab € 0,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0421032
ab € 0,3982*
Zubehör
Phoenix Contact
0404428
ab € 0,6087*
Zubehör
Phoenix Contact
3025341
ab € 2,121*
Zubehör
Phoenix Contact
3025888
ab € 1,275*
Zubehör
Phoenix Contact
3026476
ab € 1,384*
Zubehör
Phoenix Contact
3026489
ab € 2,318*
Zubehör
Phoenix Contact
3026900
ab € 5,142*
Zubehör
Phoenix Contact
3040889
ab € 3,589*
Zubehör
Phoenix Contact
3062074
ab € 21,00*
Zubehör
Phoenix Contact
3062087
ab € 40,15*
Zubehör
Phoenix Contact
3062090
ab € 3,809*
Zubehör
Phoenix Contact
3062100
ab € 6,624*
Zubehör
Phoenix Contact
3213111
ab € 51,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.