Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstromklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     4147-M0025518
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3010217
EAN/GTIN:
     4017918091873
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Geringe Übergangswiderstände der Kontaktfläche durch Riefelung. Schraubensicherung durch federnde Elemente im Klemmkörper.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
70 mm² | 240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
70 mm² | 185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
70 mm² | 240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
35 mm² | 95 mm²
Bemessungsstrom In:
415 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
36 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
123.6 mm
Länge:
100 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
true
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
false
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
unbekannt
3
pro Stück
€ 7,90*
ab € 21,52997*
€ 28,16997*
3 Tage
9
3
pro Stück
€ 6,40*
ab € 21,59468*
€ 28,29468*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 21,47*
€ 28,45*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 21,46*
€ 28,76*
1 Tag
6
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 22,3391*
€ 29,4891*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 28,16997*
€ 33,52226
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,36997*
€ 31,38026
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,07997*
€ 29,84516
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,33997*
€ 28,96456
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52997*
€ 25,62066
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 84,50991* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3003554
ab € 2,678*
Zubehör
Phoenix Contact
0201414
ab € 16,74*
Zubehör
Phoenix Contact
0201401
ab € 11,02*
Zubehör
Phoenix Contact
3009244
ab € 0,50606*
Zubehör
Phoenix Contact
1201659
ab € 2,505*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,202*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1004513
ab € 0,359*
Zubehör
Phoenix Contact
1212643
ab € 8,75*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 12,069*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 1,48404*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,94785*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,1452*
Zubehör
Phoenix Contact
1201015
ab € 11,0179*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,1591*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.