Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000035351 Herst.-Nr.: 3001595 EAN/GTIN: 4046356891172 |
| |
|
| | |
| Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 4, Farbe: rot Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Anzahl der gebrückten Klemmen: | 4 | Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': | false | Bemessungsstrom In: | 24 A | Isoliert: | true | Mit Berührungsschutz: | false | Montageart: | sonstige | Rastermaß: | 6.2 mm | Farbe: | rot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | pro Packung | € 4,45* | ab € 25,63* | € 34,53* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 26,49* | € 35,89* | | | | | | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 27,81* | € 37,09* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 28,93* | € 37,15* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 29,265* | € 37,185* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5126* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|