Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbrücke FBSR 4-6


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Steckbrücke FBSR 4-6
Steckbrücke FBSR 4-6
Artikel-Nr.:
     3517A-62250062
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3001595
EAN/GTIN:
     4046356891172
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke

Steckbrücke FBSR 4-6

Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
24 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
6,2 mm
Farbe:
rot
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge, steckbrücke 4 polig
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,45*
ab € 25,71*
€ 34,49*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 26,58*
€ 35,55*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 27,87*
€ 36,98*
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 28,82*
€ 38,07*
23 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 29,385*
€ 38,465*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,55*
€ 42,3045
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,15*
€ 40,6385
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,84*
€ 36,6996
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,35*
€ 34,9265
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,88*
€ 34,3672
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,58*
€ 31,6302
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5316* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212124
ab € 44,98*
Zubehör
Phoenix Contact
3012325
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.