Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000035272 Herst.-Nr.: 3000684 EAN/GTIN: 4046356688857 |
| |
|
| | |
| Zusätzliche Beschriftungsmöglichkeit für die Kennzeichnung der Stecker. Weitere Informationen: | | Länge: | 21 mm | Höhe: | 24.1 mm | Breite: | 48.91 mm | Anordnung der Kabelzuführung: | sonstige | Mit Kabelverschraubung: | false | Mit Klappdeckel: | false | Beschichtung Gehäuse: | nicht zutreffend | Art der Verriegelung: | sonstige | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | EMV-Ausführung: | false | UV-beständig: | false |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,528* | € 2,148* | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,636* | € 2,296* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,7691* | € 2,4791* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,7552* | € 2,49* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,7956* | € 2,5156* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|