| |
|
| Artikel-Nr.: C1151-2963970 Herst.-Nr.: 2963970 EAN/GTIN: 4017918904791 |
| |
|
| | |
| Geeignet bis Kategorie 1, PL c (EN ISO 13849-1), SILCL 1 (EN 62061), SIL 1 (IEC 61508). Sichere Rücklesung durch gemäß EN 50205 zwangsgeführten Meldekontakt. Einfacher Proof Test nach IEC 61508 durch integrierten Meldekontakt. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Mit abnehmbaren Klemmen: | false | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Komplettgerät mit Sockel: | false | Breite: | 22.6 mm | Höhe: | 111.46 mm | Tiefe: | 112 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Not Aus Erweiterungsmodul, Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais phoenix contact, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v |
| | |
| |