Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2961134
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2961134
EAN/GTIN:
     4017918130848
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Leistungskontakte bis 6 A.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
36 V | 165 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
false
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
5 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
15 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,111*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,691*
€ 10,34229
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,941*
€ 9,44979
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,111*
€ 8,46209
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.