Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseunterteil


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000034001
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2914770
EAN/GTIN:
     4017918959531
Suchbegriffe:
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse
leergehäuse
Werkzeuglose Montage. Verfügbar in Baubreiten von 12,5 mm bis 90 mm,modular erweiterbar.
Weitere Informationen:
Breite:
35.2 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
107.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Wandmontage möglich:
false
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 4,45*
ab € 6,59*
€ 8,55*
10 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 7,60*
€ 9,88*
31 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,90*
ab € 7,66*
€ 9,96*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 5,90*
ab € 7,72*
€ 10,04*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,24*
€ 11,91*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 8,55*
€ 10,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,20*
€ 9,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,59*
€ 7,84
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,59* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 85,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0828130
ab € 54,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2906911
ab € 0,2672*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.