Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speise-/Eingangstrennverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2908452
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2908452
EAN/GTIN:
     4055626446158
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
Trennverstärker Halbleiterbaustein
trennverstärker phoenix contact
Signaltrennung bei Prüfabgriffen. Prüfabgriffe für Feld, Steuerung und HART-Ausgabe. Bidirektionale HART-Signalübertragung. Galvanische 3-Wege-Trennung.
Weitere Informationen:
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
113.2 mm
Breite:
9.8 mm
Höhe:
75.2 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,26*
€ 220,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,73*
€ 218,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,22*
€ 202,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,27*
€ 188,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,83*
€ 175,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,40*
Zubehör
Phoenix Contact
0818344
ab € 2,49*
Zubehör
Phoenix Contact
0809793
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.