Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußriegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2908281
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2908281
EAN/GTIN:
     4017918167882
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse
Metallfußriegel, für Zwischenelemente.
Weitere Informationen:
Breite:
17.5 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
6.5 mm
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Wandmontage möglich:
false
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6906*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9206*
€ 1,09551
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8806*
€ 1,04791
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8506*
€ 1,01221
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6906*
€ 0,82181
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.