| |
|
| Artikel-Nr.: C1151-2905597 Herst.-Nr.: 2905597 EAN/GTIN: 4046356967198 |
| |
|
| | |
| Überwachungsrelais zur Überwachung der Phasenfolge, Phasenausfall und Asymmetrie bei 208 V AC ... 690 V AC von 3-phasigen Spannungen, 2 Wechsler, mit Schraubanschluss Weitere Informationen: | | Funktion Phasenfolgeüberwachung: | true | Funktion Phasenausfallerkennung: | true | Funktion Unterspannungserkennung: | false | Funktion Asymmetrieerkennung: | true | Breite: | 22.5 mm | Höhe: | 90 mm | Tiefe: | 113 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einphasenspannungsrelais, Netzüberwachungsrelais, Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, spannungsüberwachungsrelais 3 phasig, industrierelais |
| | |
| |