Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2905007
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2905007
EAN/GTIN:
     4046356908412
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
phoenix contact dc dc wandler
Konstante Spannung: Auffrischen der Ausgangsspannung auch am Ende langer Leitungen. Ermöglichen das Umsetzen auf verschiedene Spannungsebenen. Galvanische Isolation: Für den Aufbau unabhängiger Versorgungssysteme.
Weitere Informationen:
Primärspannung 1:
9 V | 18 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Anzahl der Phasen:
1
Schutzart (IP):
IP20
Ringkern:
false
Geeignet für Platinenmontage:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc dc wandler 8a
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,08*
€ 232,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,68*
€ 231,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,29*
€ 225,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,59*
€ 222,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,32*
€ 203,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2320089
ab € 8,68*
Zubehör
Phoenix Contact
2938196
ab € 11,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2866718
ab € 194,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2866721
ab € 253,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.