| |
|
| Artikel-Nr.: C1151-2903526 Herst.-Nr.: 2903526 EAN/GTIN: 4046356747226 |
| |
|
| | |
| Überwachungsrelais zur Überwachung von 3-phasigen Spannungen von 400 V AC ±30 %, Window oder Window mit Phasenfolge, 1 Wechsler, mit Push-in-Anschluss Weitere Informationen: | | Spannungsmessbereich 1: | 280 V | 519 V | Spannungsart des Messbereichs: | AC | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Breite: | 17.5 mm | Höhe: | 89.48 mm | Tiefe: | 65.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einphasenspannungsrelais, Netzüberwachungsrelais, Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Überwachungsrelais, phoenix contact überwachungsrelais, industrierelais, asymmetrierelais 400v |
| | |
| |