Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2903524
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2903524
EAN/GTIN:
     4046356747288
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Überwachungsrelais
Überwachungsrelais zur Überwachung von 1-phasigen Spannungen von 24 V AC/DC oder 230 V AC, Unterspannung oder Window, 1 Wechsler, mit Push-in-Anschluss
Weitere Informationen:
Spannungsart des Messbereichs:
AC/DC
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ansprechwert Spannung:
0 V | 230 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite:
17.5 mm
Höhe:
89.48 mm
Tiefe:
65.5 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.