Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstantspannungsquelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2902064
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2902064
EAN/GTIN:
     4046356652124
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
trennverstärker phoenix contact
trennverstärker
Konstantspannungs-/-stromquelle mit steckbarer Anschlusstechnik, Eingangsspannung: 9,6 V DC ... 30 V DC. Ausgangsspannung: 1,25 V ... 10 V DC oder Ausgangsstrom: 2,5 mA ... 20 mA einstellbar. Konfigurierbar über DIP-Schalter. Schraubanschlusstechnik.
Weitere Informationen:
Max. Ausgangsstrom 1:
0.03 A
Nennwert Ausgangsstrom 1:
0.03 A
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
9.6 V
Leistungsaufnahme:
1.1 VA
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Einbaubreite:
6.2 mm
Einbauhöhe:
109.81 mm
Breite:
6.3 mm
Höhe:
109.51 mm
Tiefe:
119.2 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,95*
€ 115,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,02*
€ 110,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
ab € 791,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2905635
ab € 306,74*
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
ab € 2,2118*
Zubehör
Phoenix Contact
0822615
ab € 2,1513*
Zubehör
Phoenix Contact
0824550
ab € 7,11416*
Zubehör
Phoenix Contact
0824551
ab € 7,09416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828095
ab € 2,1419*
Zubehör
Phoenix Contact
0828099
ab € 7,10416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
ab € 4,6017*
Zubehör
Phoenix Contact
0828873
ab € 4,6117*
Zubehör
Phoenix Contact
0828874
ab € 4,5864*
Zubehör
Phoenix Contact
0830076
ab € 14,16677*
Zubehör
Phoenix Contact
0830077
ab € 14,16677*
Zubehör
Phoenix Contact
0830078
ab € 14,16677*
Zubehör
Phoenix Contact
0801505
ab € 4,3601*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.