Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2891954
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2891954
EAN/GTIN:
     4046356551632
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch phoenix contact
industrie switch
Lokale Diagnoseanzeigen mit LEDs. Sicherheitsoptionen bei der Kabelverriegelung.
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
14
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
2
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
14
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
false
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
135 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
110 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.101,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.212,45*
€ 1.442,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.203,73*
€ 1.432,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.164,37*
€ 1.385,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.138,71*
€ 1.355,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.101,08*
€ 1.310,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1754449
ab € 0,677*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1408968
ab € 14,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1408969
ab € 17,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1408970
ab € 24,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 19,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2832865
ab € 93,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2832991
ab € 2,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2891053
ab € 291,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2881007
ab € 84,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.