Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2891064
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2891064
EAN/GTIN:
     4046356764322
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 5 port
industrie switch
Autonegotiation. Autocrossing. Großer Temperaturbereich -40° ... +75°C. Redundante Spannungsversorgung. Weitbereichsversorgung von 18 ... 57 V DC. POE-Status-LED pro Port.
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
1
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
1
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
false
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
117 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
78 mm
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch phoenix contact
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 393,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,05*
€ 512,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,17*
€ 510,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,06*
€ 501,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,25*
€ 494,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,07*
€ 467,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2891042
ab € 190,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1754546
ab € 2,3368*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,06*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 19,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2832991
ab € 2,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2903148
ab € 59,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2903149
ab € 99,82*
Zubehör
Phoenix Contact
2904601
ab € 111,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2904611
ab € 208,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2904610
ab € 148,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2903159
ab € 112,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2903160
ab € 165,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.