Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2885317
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2885317
EAN/GTIN:
     4017918996550
Suchbegriffe:
Überwachungsrelais
phoenix contact überwachungsrelais
überwachungsrelais
Überwachungsbereich bis 7,2 kW. Temperaturüberwachung der Motorwicklung.
Weitere Informationen:
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
425 V | 550 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
425 V | 550 V
Breite in Teilungseinheiten:
1.8
Einbaubreite:
32 mm
Einbauhöhe:
35 mm
Breite:
31.5 mm
Höhe:
34.5 mm
Tiefe:
26 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.